PANDUIT - PANNKFP92ELLSSM005 NK,2-FIBER,OS2,1.6MM,LSZH,LC-SC,PC,5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - OS2
Tipo di fibra - Monomodale
Lunghezza - 5 m
Tipo di cavo - Duplex
Colore della guaina esterna - Giallo
Confezione
1 PZ
EAN
0074983924981
Codice prodotto
PANNKFP92ELLSSM005
Cod. produttore
NKFP92ELLSSM005
Produttore
PAN
Categoria:
OS2
Tipo di fibra:
Monomodale
Lunghezza:
5 m
Tipo di cavo:
Duplex
Colore della guaina esterna:
Giallo
Guaina antipiega:
Prestampato (inamovibile)
NK 2-fiber OS2 1.6mm LSZH Jacket Patch Cord LC to SC - 5m