AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANPLM1M-M MARKERTIE,WRAP,MIN,3.9IN,NAT,PK1000

copiacopia
PANDUIT - PANPLM1M-M MARKERTIE,WRAP,MIN,3.9IN,NAT,PK1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 2.5 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 99 mm

  • Spessore del nastro / della fascetta - 0.9 mm

  • Materiale - Plastica

  • Resistenza alla trazione min. - 80 N

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

0074983553013

Codice prodotto

PANPLM1M-M

Cod. produttore

PLM1M-M

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

2.5 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

99 mm

Spessore del nastro / della fascetta:

0.9 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

80 N

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Targhetta di identificazione:

Sporgente / Distanziata dal fascio

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Marker Tie, Wrap, 3.9L (99mm), Miniature, Nylon, Natural