AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANPLT3H-TL100 FASCETTA POLYP. CARICO RIDOTTO 292MM, NE

copiacopia
PANDUIT - PANPLT3H-TL100 FASCETTA POLYP. CARICO RIDOTTO 292MM, NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 7.6 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 290 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Nero

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.9 mm

Confezione

  • 250 PZ

EAN

0074983387717

Codice prodotto

PANPLT3H-TL100

Cod. produttore

PLT3H-TL100

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

7.6 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

290 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Nero

Spessore del nastro / della fascetta:

1.9 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

222 N

Temperatura di esercizio:

-60...115 °C

Temperatura di montaggio:

0...-20 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PP (Polipropilene)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Altri

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

Cable Tie, 11.4L (290mm), Light-Heavy, Weather Resistant Polypropylene, Black