PANDUIT - PANPM2H25-M CBLETIEMNT,PSHMNT,NAT,PK1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 9.6 mm
Tipo di fissaggio - Con ancoraggio a innesto e a freccia / espansione
Altezza - 4.6 mm
Diametro max fascio cavi - 4.8 mm
Diametro del foro di montaggio - 6.4 mm
Confezione
1000 PZ
EAN
0074983583614
Codice prodotto
PANPM2H25-M
Cod. produttore
PM2H25-M
Produttore
PAN
Larghezza:
9.6 mm
Tipo di fissaggio:
Con ancoraggio a innesto e a freccia / espansione
Altezza:
4.6 mm
Diametro max fascio cavi:
4.8 mm
Diametro del foro di montaggio:
6.4 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altri


