AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANPP2S-S10-X CBLETIEMNT,STDOFF,4.6 H,10SCREW,PK10

copiacopia
PANDUIT - PANPP2S-S10-X CBLETIEMNT,STDOFF,4.6 H,10SCREW,PK10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 117.348 mm

  • Larghezza - 19.05 mm

  • Altezza - 27.94 mm

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PA (Poliammide)

Confezione

  • 10 PZ

EAN

0074983740000

Codice prodotto

PANPP2S-S10-X

Cod. produttore

PP2S-S10-X

Produttore

PAN

Lunghezza:

117.348 mm

Larghezza:

19.05 mm

Altezza:

27.94 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Cable Tie Mount, Standoff, 4.6"(116.8mm)H #10 Screw (M5)