PANDUIT - PANPWMS-H25-M CABLETIEMNT,WINGEDPSHMNT,NAT,PK1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 9.4 mm
Tipo di fissaggio - Con tassello a innesto
Altezza - 15.5 mm
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Confezione
1000 PZ
EAN
0074983583751
Codice prodotto
PANPWMS-H25-M
Cod. produttore
PWMS-H25-M
Produttore
PAN
Larghezza:
9.4 mm
Tipo di fissaggio:
Con tassello a innesto
Altezza:
15.5 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-60...85 °C
Cable Tie Mount, Winged Push Mount, NAT