PANDUIT - PANS050X150VADY DTMTRX,VYL,SLFLM,.5 WX1.5L X.5 H,WH,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichetta
Colore - Bianco
Stampa - Nessuno
Materiale - Altri
Lunghezza - 38.1 mm
Confezione
5000 PZ
EAN
0074983439263
Codice prodotto
PANS050X150VADY
Cod. produttore
S050X150VADY
Produttore
PAN
Modello:
Etichetta
Colore:
Bianco
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Altri
Lunghezza:
38.1 mm
Larghezza:
12.7 mm
Trasparente:
no
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Adesivo / Incollato
Dot Matrix, Self-Lam Label, Vinyl, .50"W x 1.50"H, .50"POA, Clear/White