PANDUIT - PANS100X150YAJ L/I,1 X2.50 ,SELF-LAM,POLYESTER,PK2500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - sì
Lunghezza - 38.1 mm
Confezione
2500 PZ
EAN
0074983463923
Codice prodotto
PANS100X150YAJ
Cod. produttore
S100X150YAJ
Produttore
PAN
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
sì
Lunghezza:
38.1 mm
Larghezza:
25.4 mm
Magnetico:
no
Altezza:
12.7 mm
Laser/Inkjet, Self-Lam Label, Polyester, 1.00"W x 1.50"L, .50"POA, Clear/White


