AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANSE38PFR-MR10 BRAIDED SLEEVE, FR, .38 X1000 ,WHT,1RL

copiacopia
PANDUIT - PANSE38PFR-MR10 BRAIDED SLEEVE, FR, .38 X1000 ,WHT,1RL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Diametro nominale - 9.5 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983407910

Codice prodotto

PANSE38PFR-MR10

Cod. produttore

SE38PFR-MR10

Produttore

PAN

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Diametro nominale:

9.5 mm

Superficie:

Non trattato

Privo di alogeni:

Aperta (montabile successivamente):

no

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

Altri

Qualità del materiale:

Poliestere

Approvazione secondo NF F 16-101:

no

Approvazione UR (UL Recognized):

Exp. Sleeving, .38"(9.5mm),Flame Ret., White