PANDUIT - PANSTP6X2MYL BRETELLA SCHERMATA S/FTP CAT6 2MT GIALLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6
Lunghezza - 2 m
Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)
Colore della guaina esterna - Giallo
Confezione
1 PZ
EAN
0074983711710
Codice prodotto
PANSTP6X2MYL
Cod. produttore
STP6X2MYL
Produttore
PAN
Categoria:
6
Lunghezza:
2 m
Tipo di connettore del collegamento 2:
RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1:
RJ45 8 (8)
Colore della guaina esterna:
Giallo
Guaina antipiega:
Inserito (mobile)
Formazione / Struttura del cavo:
4x2
Colore del cappuccio di protezione:
Giallo
Piedinatura:
1:1
Sezione AWG:
26


