PANDUIT - PANSTP6X3MBU BRETELLA SCHERMATA S/FTP CAT6 3MT BLU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3 m
Colore della guaina esterna - Blu
Confezione
1 PZ
EAN
0074983711130
Codice prodotto
PANSTP6X3MBU
Cod. produttore
STP6X3MBU
Produttore
PAN
Lunghezza:
3 m
Colore della guaina esterna:
Blu
Copper Patch Cord, Cat 6A, Blue S/FTP Cable, 3m