AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANT50F-TL SPIRAL WRAP, .50 X 250 ,NAT,1RL

copiacopia
PANDUIT - PANT50F-TL SPIRAL WRAP, .50 X 250 ,NAT,1RL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guaina spiralata

  • Diametro nominale - 12.7 mm

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del fascio - 9.5...101.6 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983705733

Codice prodotto

PANT50F-TL

Cod. produttore

T50F-TL

Produttore

PAN

Modello:

Guaina spiralata

Diametro nominale:

12.7 mm

Materiale:

Plastica

Diametro del fascio:

9.5...101.6 mm

Trasparente:

no

Privo di alogeni:

Temperatura di esercizio:

-40...50 °C

Comportamento al fuoco:

Secondo UL94 HB

Qualità del materiale:

PE (polietilene)

Larghezza filamento spirale:

12.7 mm

Spessore della parete:

1.524 mm

Spiral Wrap, .50"(12.7mm) x 250', Poly, Natural