AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANT62F-C0 SPIRAL WRAP, .62 X 100 ,WR BLK,1RL

copiacopia
PANDUIT - PANT62F-C0 SPIRAL WRAP, .62 X 100 ,WR BLK,1RL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guaina spiralata

  • Diametro nominale - 15.9 mm

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del fascio - 12.7...114.3 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983706167

Codice prodotto

PANT62F-C0

Cod. produttore

T62F-C0

Produttore

PAN

Modello:

Guaina spiralata

Diametro nominale:

15.9 mm

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Diametro del fascio:

12.7...114.3 mm

Trasparente:

no

Resistente ai raggi UV:

Privo di alogeni:

Comportamento al fuoco:

Secondo UL94 HB

Qualità del materiale:

PE (polietilene)

Spessore della parete:

1.57 mm

Spiral Wrap, .62"(15.8mm) x 100', Poly, Weather Resistant Black