PANDUIT - PANTA1S10-M TIEANCHORMNT,10SCREW,PK1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 19.1 mm
Larghezza - 9.5 mm
Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare
Altezza - 5.1 mm
Diametro max fascio cavi - 4.8 mm
Confezione
1000 PZ
EAN
0074983580415
Codice prodotto
PANTA1S10-M
Cod. produttore
TA1S10-M
Produttore
PAN
Lunghezza:
19.1 mm
Larghezza:
9.5 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitare e rivettare
Altezza:
5.1 mm
Diametro max fascio cavi:
4.8 mm
Diametro del foro di montaggio:
5.1 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altri


