PANDUIT - PANTM2S6-M TIEMNT,.43IN,6SCREW,NYL,NAT,PK1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 162 mm
Larghezza - 10.795 mm
Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare
Altezza - 6.985 mm
Diametro del foro di montaggio - 3.8 mm
Confezione
1000 PZ
EAN
0074983582013
Codice prodotto
PANTM2S6-M
Cod. produttore
TM2S6-M
Produttore
PAN
Lunghezza:
162 mm
Larghezza:
10.795 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitare e rivettare
Altezza:
6.985 mm
Diametro del foro di montaggio:
3.8 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
85...-60 °C