PANDUIT - PANTM3S10-C SUPPORTO A VITE (15.8MM)FORO 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 21.9 mm
Larghezza - 15.5 mm
Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare
Altezza - 9.4 mm
Diametro del foro di montaggio - 5 mm
Confezione
100 PZ
EAN
0074983582808
Codice prodotto
PANTM3S10-C
Cod. produttore
TM3S10-C
Produttore
PAN
Lunghezza:
21.9 mm
Larghezza:
15.5 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitare e rivettare
Altezza:
9.4 mm
Diametro del foro di montaggio:
5 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altri
Cable Tie Mount, .61"(15.5mm)W, #10 Screw (M5), Nylon