AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANTM3S25-M TIEMNT,.62INW,1/4SCREW,NYL,NAT,PK1000

copiacopia
PANDUIT - PANTM3S25-M TIEMNT,.62INW,1/4SCREW,NYL,NAT,PK1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 21.8 mm

  • Larghezza - 15.8 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare

  • Altezza - 9.6 mm

  • Diametro del foro di montaggio - 6 mm

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

0074983583010

Codice prodotto

PANTM3S25-M

Cod. produttore

TM3S25-M

Produttore

PAN

Lunghezza:

21.8 mm

Larghezza:

15.8 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitare e rivettare

Altezza:

9.6 mm

Diametro del foro di montaggio:

6 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altri

Cable Tie Mount, .61"(15.5mm)W, 1/4 Screw, Nylon