PANDUIT - PANTM3S8-C86 TIEMNT,.87INW,8,METDETNYL,LTBU,PK100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 22 mm
Larghezza - 15.6 mm
Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare
Altezza - 9.5 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 7.6 mm
Confezione
100 PZ
EAN
0074983115136
Codice prodotto
PANTM3S8-C86
Cod. produttore
TM3S8-C86
Produttore
PAN
Lunghezza:
22 mm
Larghezza:
15.6 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitare e rivettare
Altezza:
9.5 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
7.6 mm
Diametro max fascio cavi:
102 mm
Colore:
Blu
Diametro del foro di montaggio:
4.5 mm
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C