AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANTM3S8-M SUPPORTO A VITE 15.88MM FORO 8

copiacopia
PANDUIT - PANTM3S8-M SUPPORTO A VITE 15.88MM FORO 8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 22.225 mm

  • Larghezza - 15.748 mm

  • Altezza - 9.525 mm

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PA (Poliammide)

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

0074983582617

Codice prodotto

PANTM3S8-M

Cod. produttore

TM3S8-M

Produttore

PAN

Lunghezza:

22.225 mm

Larghezza:

15.748 mm

Altezza:

9.525 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Cable Tie Mount, .61"(15.5mm)W, #8 Screw (M4), Nylon