PANDUIT - PANTMEH-S10-Q0 CABLETIEMNT,EH,10SCREW,WRNYL,PK25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare
Diametro max fascio cavi - 12.7 mm
Colore - Nero
Diametro del foro di montaggio - 5.1 mm
Materiale - Plastica
Confezione
25 PZ
EAN
0074983580705
Codice prodotto
PANTMEH-S10-Q0
Cod. produttore
TMEH-S10-Q0
Produttore
PAN
Tipo di fissaggio:
Avvitare e rivettare
Diametro max fascio cavi:
12.7 mm
Colore:
Nero
Diametro del foro di montaggio:
5.1 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C


