AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANUTPSP3MRDY BRETELLA DI PERMUTAZIONE CAT6 UTP 3M ROS

copiacopia
PANDUIT - PANUTPSP3MRDY BRETELLA DI PERMUTAZIONE CAT6 UTP 3M ROS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6

  • Tipo di cavo - U / UTP

  • Lunghezza - 3 m

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983170562

Codice prodotto

PANUTPSP3MRDY

Cod. produttore

UTPSP3MRDY

Produttore

PAN

Categoria:

6

Tipo di cavo:

U / UTP

Lunghezza:

3 m

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (8)

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (8)

Colore della guaina esterna:

Rosso

Guaina antipiega:

Prestampato (inamovibile)

Ritardante la fiamma:

no

Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):

no

Colore del cappuccio di protezione:

Altri

Piedinatura:

1:1

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Sezione AWG:

24

NVP (Velocità nominale di propagazione):

0 %

Copper Patch Cord, Cat 6, Red UTP Cable, 3 Meter