AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANWG18BL10 WYRGRIDOVERHEADPATHWAY,18 X10 ,BL,PK10

copiacopia
PANDUIT - PANWG18BL10 WYRGRIDOVERHEADPATHWAY,18 X10 ,BL,PK10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 470 mm

  • Altezza - 53.1 mm

  • Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato

  • Lunghezza - 3.007 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

0074983323531

Codice prodotto

PANWG18BL10

Cod. produttore

WG18BL10

Produttore

PAN

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

470 mm

Altezza:

53.1 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Lunghezza:

3.007 mm

Foratura laterale:

no

Modello:

Senza giunto

Schema di foratura NATO:

no

Colore:

Nero

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Wyr-Grid Pathway, 18"W x 10' L, Black Powder Coated