PANZERI CARLO - PAZET04744.050.0000 RALPH TERRA IP65 MARRONE METALLIZZATO -

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E27
Lampada - LED non sostituibile
Altezza / Profondità - 1900 mm
Con lampada - no
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8033229160134
Codice prodotto
PAZET04744.050.0000
Cod. produttore
ET04744.050.0000
Produttore
PAZ
Portalampada:
E27
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
1900 mm
Con lampada:
no
Materiale:
Alluminio
Colore del corpo:
Marrone
Con lampada da lettura separata:
no
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Colore della copertura:
Marrone
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Con rilevatore di presenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Larghezza:
500 mm
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Con riflettore:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Regolabile:
no
Con l'interruttore:
sì
Con dimmer:
no
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
Classe di protezione:
II



