AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANZERI CARLO - PAZL06501.022.0000 GILBERT SOSPENSIONE BIANCO

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Diametro - 22 mm

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056732850927

Codice prodotto

PAZL06501.022.0000

Cod. produttore

L06501.022.0000

Produttore

PAZ

Colore del corpo:

Bianco

Diametro:

22 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Tipo di tensione:

AC

Lunghezza della sospensione:

2000...2000 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Altezza / Profondità:

33 mm

Colore della luce:

Bianco

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Apparecchio di illuminazione per installazione a sospensione in ambienti interni, con emissione diretta e indiretta. Staffa di fissaggio a soffitto in lamiera zincata. Struttura in lamiera decapata tornita con verniciatura poliacrilica in colore bianco opaco. Basetta con meccanismo di chiusura a leva in lamiera decapata stampata con verniciatura a polvere in colore bianco opaco. Dissipatore in alluminio estruso. Schermo diffusore in vetro soffiato bianco satinato. Potenza assorbita dal sistema max 150W. Sorgente luminosa LED retrofit fluorescente compatta alogena. Sorgente luminosa a corredo non inclusa. Sorgenti compatibili LED retrofit bulb E27 Lmax 140mm - Ømax 65m. 22 mm