PANZERI CARLO - PAZXG2044-50TRACK 2044 ESTRUSO MM420+SUPPORTO LED+DIFFUSOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tubo con dotazione completa
Materiale - Alluminio
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Colore del corpo - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8056732853607
Codice prodotto
PAZXG2044-50TRACK
Cod. produttore
XG2044-50TRACK
Produttore
PAZ
Modello:
Tubo con dotazione completa
Materiale:
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Forma:
Rettangolare
Con adattatore per sospensione:
sì
Con binario elettrificato:
no
Adatto per configurazione in fila continua:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
no
Lunghezza:
420 mm
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Classe di protezione:
III
Larghezza:
85 mm
Altezza / Profondità:
56 mm
Montaggio a parete:
no