PANZERI CARLO - PAZXM0998-GL CASSAFORMA X LATERIZIO/CALCESTRUZZO XGQ0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Soffitto cavo
Adatto per lampade a LED - sì
Materiale - Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no
Larghezza di incasso - 153 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056732856745
Codice prodotto
PAZXM0998-GL
Cod. produttore
XM0998-GL
Produttore
PAZ
Applicazione:
Soffitto cavo
Adatto per lampade a LED:
sì
Materiale:
Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:
no
Larghezza di incasso:
153 mm
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:
sì
Con spazio per il gruppo di alimentazione:
no
Lunghezza di incasso:
153 mm
Altezza/profondità di installazione:
60 mm


