PANZERI CARLO - PAZXMR3 OTTICA INTERCAMBIABILE MIRROR MET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Lente
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Materiale - Vetro
Emissione luminosa - Diretta / indiretta
Tipo di diffusore / riflettore - Lucido
Confezione
1 PZ
EAN
8056732858213
Codice prodotto
PAZXMR3
Cod. produttore
XMR3
Produttore
PAZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Lente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Materiale:
Vetro
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Lucido
Diametro:
74 mm
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Altezza / Profondità:
40 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Chiaro


