PERFORMANCE IN LIGHT - PRI000800 MENS CHIP PALO 42 INC/40° NR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo 
- Materiale - Altri 
- Diametro lato imbocco su palo - 42 mm 
- Numero di braccia (della testa del palo) - 1 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
Chip ovale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8018367008005
Codice prodotto
PRI000800
Cod. produttore
000800
Produttore
PRI
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Materiale:
Altri
Diametro lato imbocco su palo:
42 mm
Numero di braccia (della testa del palo):
1
Mensola per palo ø 42. Serie di accessori in tecnopolimero che permette di installare il Chip Ovale 25 sia su palo sia a muro. A seconda della configurazione a palo si possono installare uno apparecche in posizione inclinata a 40°. In questo caso occorrepraticare un foro ø 6 mm nella parte più bassa dell’anello per favorire il deflusso dell’acqua (vedi istruzioni di montaggio e manutenzione). Colore Nero