AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI05067994 Y 150-94-CR 150W RX7S-HQI-TS/MHN-TD

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 150 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

  • Regolabile - Girevole

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944014702

Codice prodotto

PRI05067994

Cod. produttore

05067994

Produttore

PRI

Max prestazioni del sistema:

150 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Regolabile:

Girevole

Tensione nominale:

230...230 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

Portalampada:

RX7s

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore magnetico

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Lampada:

Lampada ad alogenuri metallici / Lampada ai vapori di sodio

Riflettore:

Brillantato

Altezza / Profondità:

130 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Adatto per lampade di potenza:

150...150 W

Adatto per numero di lampade:

1

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

280 mm

Lunghezza:

376 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Faretto / Proiettore Performance in lighting tipo/modello Y 150-94-CR 150W RX7S-HQI-TS MHN-TD