PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06094694 GUELL 2/A40/W 80 40K-94 ETRC 220-240V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Max prestazioni del sistema - 78 W
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Grigio
Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°
Confezione
1 PZ
EAN
8021944073877
Codice prodotto
PRI06094694
Cod. produttore
06094694
Produttore
PRI
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
78 W
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Grigio
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Adatto per montaggio incassato:
no
Regolabile:
Girevole
Adatto per montaggio a parete:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Dimmerabile DALI:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
sì
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
150000 h
Portalampada:
Altri
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
9289 lm
Tipo di tensione:
AC
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerazione DALI-2:
no
Dimmerabile 0-10 V:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Driver LED controllato in corrente
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Adatto al montaggio su traversa:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Superficie spazzolata:
no
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Alimentatore intercambiabile:
sì
Indice di resa cromatica:
80-89
Adatto per sistema di cavi:
no
Dimmerabile RF:
no
Superficie:
Verniciatura a polveri
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Riflettore:
Brillantato
Altezza / Profondità:
85 mm
Resistenza agli urti:
IK07
Adatto per lampade di potenza:
78...78 W
Adatto per numero di lampade:
1
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
319 mm
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile DSI:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Rendimento luminoso delle lampade:
111 lm/W
Non dimmerabile:
sì
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Multi-angolo del fascio:
No
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
400 mm
Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):
95.7 %
Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:
94 %
Flusso luminoso regolabile:
No
Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:
88.3 %
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Fattore di potenza:
0.9
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
-20...30 °C
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM3
Temperatura colore regolabile:
No
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
sì
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B:
15
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non richiesto
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C:
25
Alimentazione di emergenza integrata:
no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no