PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06106894 GUELL 1/A40/W 40 50K-94 ETRC 220-240V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 5000...5000 K
Max prestazioni del sistema - 39 W
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Grigio
Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°
Confezione
1 PZ
EAN
8021944074188
Codice prodotto
PRI06106894
Cod. produttore
06106894
Produttore
PRI
Temperatura di colore:
5000...5000 K
Max prestazioni del sistema:
39 W
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Grigio
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Adatto per montaggio incassato:
no
Regolabile:
Orientabile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Dimmerabile DALI:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
Nessuno
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
5688 lm
Tipo di tensione:
AC
Dimmerabile 1-10 V:
no
Alimentatore incluso:
sì
Dimmerabile 0-10 V:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Superficie spazzolata:
no
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
60-69
Superficie:
Verniciatura a polveri
Dimmerabile DMX:
no
Riflettore:
Brillantato
Altezza / Profondità:
85 mm
Resistenza agli urti:
IK07
Adatto per lampade di potenza:
39...39 W
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
265 mm
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile DSI:
no
Diffusore luce:
Riflettore
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Rendimento luminoso delle lampade:
111 lm/W
Collegamento:
Morsetto a innesto rapido
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
319 mm
Fattore di potenza:
0.91
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM3
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no