PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06113194 KOA MAXI ELL 32-40K-94 D1/10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 26273 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Max prestazioni del sistema - 270 W
Grado di protezione (IP) - IP66
Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°
Confezione
1 PZ
EAN
8021944074959
Codice prodotto
PRI06113194
Cod. produttore
06113194
Produttore
PRI
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
26273 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
270 W
Grado di protezione (IP):
IP66
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Dimmerabile DALI:
no
Dimmerabile 1-10 V:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Metodo di montaggio:
A sospensione
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Grigio
Dimmerabile 0-10 V:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Portalampada:
Altri
Adatto per numero di lampade:
1
Adatto per lampade di potenza:
270...270 W
Dimmerabile Zigbee:
no
Adatto per corpo luminoso secondario:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Alimentazione:
Reattore elettronico
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore della luce:
Bianco
Dimmerabile programmabile:
no
Alimentatore incluso:
sì
Tipo di tensione:
AC
Antiurto per impianti sportivi / Protezione contro colpi di pallone DIN 18032-3:
no
Dimmerabile RF:
no
Resistenza agli urti:
IK10
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile DSI:
no
Indice di resa cromatica:
80-89
Diffusore luce:
Lente focus
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Collegamento:
Morsetto a vite
Larghezza:
520 mm
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
-40...30 °C
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Lunghezza:
520 mm
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Non dimmerabile:
no
Riflettore:
Nessuno
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Fattore di potenza:
0.9
Altezza / Profondità:
81 mm
Tipo di cablaggio:
Terminale
Numero di poli:
1
Sezione del conduttore:
2.5 mm²
Con copertura di protezione:
no



