PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06119296 THEOS-LUM MAXI SR 24-40K-96-D1/10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 25920 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Lampada - LED non sostituibile
Metodo di montaggio - A sospensione
Confezione
1 PZ
EAN
8021944078032
Codice prodotto
PRI06119296
Cod. produttore
06119296
Produttore
PRI
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
25920 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Lampada:
LED non sostituibile
Metodo di montaggio:
A sospensione
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Antracite
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentazione:
Reattore elettronico
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore della luce:
Bianco
Alimentatore incluso:
sì
Resistenza agli urti:
IK10
Larghezza:
520 mm
Lunghezza:
520 mm
Classe di protezione:
II
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Fattore di potenza:
0.9
Altezza / Profondità:
206 mm