PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14090494 A0449/60°-94 VISIERA HORO 60°
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Asimmetrica
Colore - Grigio
Materiale - Alluminio
Emissione luminosa - Diretta
Tipo di diffusore / riflettore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8021944036278
Codice prodotto
PRI14090494
Cod. produttore
14090494
Produttore
PRI
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Colore:
Grigio
Materiale:
Alluminio
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Altri
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no