PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14173694 A0656-94 VISIERA GUELL 2/A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Asimmetrica
Colore - Grigio
Diffusore luce - Altri
Materiale - Alluminio
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
8021944074577
Codice prodotto
PRI14173694
Cod. produttore
14173694
Produttore
PRI
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Colore:
Grigio
Diffusore luce:
Altri
Materiale:
Alluminio
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Altri
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Chiaro


