PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14174094 A0660/1-94 SUPPORTO PALO SINGOLO GUELL 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo
Materiale - Alluminio
Superficie - Verniciatura a polveri
Diametro lato imbocco su palo - 60 mm
Diametro lato apparecchio di illuminazione - 76 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8021944074539
Codice prodotto
PRI14174094
Cod. produttore
14174094
Produttore
PRI
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Verniciatura a polveri
Diametro lato imbocco su palo:
60 mm
Diametro lato apparecchio di illuminazione:
76 mm
Altezza:
14 mm
Accessorio:
sì
Larghezza:
22 mm
Pezzo di ricambio:
no
Profondità:
38 mm
Numero di braccia (della testa del palo):
1
Peso:
2 kg


