PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14442994 A0119/48I-RIFLETTORE LAMA 96/48I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Riflettore
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Grigio
Materiale - Alluminio
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
8021944009692
Codice prodotto
PRI14442994
Cod. produttore
14442994
Produttore
PRI
Tipo di accessorio / ricambio:
Riflettore
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Grigio
Materiale:
Alluminio
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Altri
Diametro:
480 mm
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Altezza / Profondità:
305 mm