PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14460720 A0685-DIFFUSORE CAMPANA KOAMINI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Altri
Materiale - Plastica
Emissione luminosa - Diretta
Tipo di diffusore / riflettore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8021944079855
Codice prodotto
PRI14460720
Cod. produttore
14460720
Produttore
PRI
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Altri
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Altri
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale


