AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14464720 A0695-VETRO SOFT PROTEZ.KOAMAXI

copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14464720 A0695-VETRO SOFT PROTEZ.KOAMAXI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Materiale - Vetro

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Diffusore microforato - no

  • Tipo di diffusore/palo per lampada globo - Chiaro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944084330

Codice prodotto

PRI14464720

Cod. produttore

14464720

Produttore

PRI

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Materiale:

Vetro

Emissione luminosa:

Diretta

Diffusore microforato:

no

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Chiaro

Vetro soft di protezione per KOA MAXI.