AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14465794 A0697-94 VETRO SOFT GUELL 4

copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14465794 A0697-94 VETRO SOFT GUELL 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Paraluce / Paralume

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Vetro

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944086266

Codice prodotto

PRI14465794

Cod. produttore

14465794

Produttore

PRI

Tipo di accessorio / ricambio:

Paraluce / Paralume

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Grigio

Materiale:

Vetro

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Altri

Diffusore microforato:

no

Riflettore microforato:

no

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Perlinato

Vetro soft GUELL 4. Colore: Grigio metallizzato.