PERFORMANCE IN LIGHT - PRI301490 STEEL 28 SQUARE 18LED 19,8W 10X45° 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Max prestazioni del sistema - 19.8 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1530 lm
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8018367985627
Codice prodotto
PRI301490
Cod. produttore
301490
Produttore
PRI
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Max prestazioni del sistema:
19.8 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1530 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Portalampada:
Altri
Altezza/profondità di installazione:
127 mm
Materiale (del corpo):
Acciaio inox
Resistenza agli urti:
IK10
Con lampada:
sì
Regolabile:
sì
Dimmerabile DALI:
no
Tipo di tensione:
AC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Dimmerabile 1-10 V:
no
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Adatto per numero di lampade:
1
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Alimentatore incluso:
sì
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
Acciaio inox 316 (1.4401)
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Dimmerabile DMX:
no
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
sì
Larghezza:
397 mm
Alimentatore intercambiabile:
sì
Dimmerabile 0-10 V:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Larghezza di incasso:
384 mm
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Classe di protezione:
I
Altezza / Profondità:
3 mm
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Carico massimo:
2800 kg
Dimmerabile RF:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Lunghezza di incasso:
384 mm
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Non dimmerabile:
sì
Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:
87.6 %
Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:
75.1 %
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Lunghezza:
397 mm
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non richiesto
Max. temperatura superficiale:
40 °C
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no



