AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI302285 STILO+ MAXI 1X75W E27 GR/M

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Max prestazioni del sistema - 75 W

  • Altezza / Profondità - 1287 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367930948

Codice prodotto

PRI302285

Cod. produttore

302285

Produttore

PRI

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Max prestazioni del sistema:

75 W

Altezza / Profondità:

1287 mm

Resistenza agli urti:

IK04

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Portalampada:

E27

Con lampada:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

Altri

Colore della luce:

Bianco

Adatto per lampade di potenza:

75...75 W

Tipo di tensione:

AC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentazione:

Non richiesto

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Adatto per numero di lampade:

1

Alimentatore incluso:

no

Diametro:

104 mm

Flusso luminoso regolabile:

No

Emissione luminosa:

Diretta

Compatibile con Google Assistant:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Classe di protezione:

I

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non richiesto

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Serie di apparecchi da giardino a palo in tre dimensioni costituita da: Diffusore in vetro disponibile in tre altezze, basetta portavetro in alluminio pressofuso verniciato; Grani in tecnopolimero per bloccare il diffusore al vano portacablaggio; Vano portacablaggio in alluminio pressofuso; Palo in alluminio estruso verniciato H.1000 completo di flangia, per le versioni Stilo+maxi; Al fine di permettere ulteriori combinazioni personalizzate sono disponibili le versioni Stilo+ Engine (costituite dalla struttura cablata e dal diffusore) che possono essere montate su apposito palo, H. 500 o H.1000.