AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI304900 NOTTURNO 500 S/M 30° 20W 4000K

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2016 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Modello - Tubo con dotazione completa

  • Colore della luce - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367643855

Codice prodotto

PRI304900

Cod. produttore

304900

Produttore

PRI

Grado di protezione (IP):

IP66

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2016 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Modello:

Tubo con dotazione completa

Colore della luce:

Bianco

Materiale:

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Forma:

Rettangolare

Con adattatore per sospensione:

Con binario elettrificato:

Adatto per configurazione in fila continua:

Adatto per montaggio a sospensione:

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Tipo di ottica:

Brillantato

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Resistenza agli urti:

IK07

Indice di resa cromatica:

80-89

Lunghezza:

504 mm

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Indiretta

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Classe di protezione:

III

Fattore di potenza:

0.9

Larghezza:

52 mm

Altezza / Profondità:

60 mm

Montaggio a parete:

Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da:Corpo in alluminio estruso anodizzato. Diffusore in vetro temperato e serigrafato. Classe III. Testate in Acciaio Inox AISI 304. Ottica simmetrica. Dissipatore termico in alluminio. 20W. 4000K. 2016 lm. 30°