PERFORMANCE IN LIGHT - PRI305701 TRY S/W 50-840-88 DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP40
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 9762 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Modello - Tubo con dotazione completa
Colore della luce - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8021944111876
Codice prodotto
PRI305701
Cod. produttore
305701
Produttore
PRI
Grado di protezione (IP):
IP40
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
9762 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Modello:
Tubo con dotazione completa
Colore della luce:
Bianco
Materiale:
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Bianco
Forma:
Rettangolare
Con adattatore per sospensione:
sì
Con binario elettrificato:
sì
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Reattore elettronico
Alimentatore incluso:
sì
Resistenza agli urti:
IK05
Indice di resa cromatica:
80-89
Lunghezza:
1434 mm
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Classe di protezione:
I
Fattore di potenza:
0.9
Larghezza:
66 mm
Altezza / Profondità:
65.5 mm
Montaggio a parete:
no



