PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310278 STILO+ MIDI SCHERMO T ANTR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Distribuzione luminosa - Simmetrica 
- Colore - Antracite 
- Materiale - Alluminio 
- Emissione luminosa - Diretta 
- Tipo di diffusore / riflettore - Altri 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8018367930900
Codice prodotto
PRI310278
Cod. produttore
310278
Produttore
PRI
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Antracite
Materiale:
Alluminio
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Altri
Diametro:
130 mm
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Altezza / Profondità:
204 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale



