AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310293 STILO+ MIDI VETRO

copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310293 STILO+ MIDI VETRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Materiale - Vetro

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Tipo di diffusore / riflettore - Nessuno

  • Riflettore microforato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367931136

Codice prodotto

PRI310293

Cod. produttore

310293

Produttore

PRI

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Materiale:

Vetro

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Nessuno

Riflettore microforato:

no

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Chiaro

Stilo+ midi vetro