PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310315 STILO+ MINI VISA 1 ANTRACITE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Paraluce / Paralume
Distribuzione luminosa - Asimmetrica
Colore - Antracite
Materiale - Alluminio
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
8018367936230
Codice prodotto
PRI310315
Cod. produttore
310315
Produttore
PRI
Tipo di accessorio / ricambio:
Paraluce / Paralume
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Colore:
Antracite
Materiale:
Alluminio
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Altri
Diametro:
130 mm
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Altezza / Profondità:
84 mm