PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310379 CONTROCASSA STEEL SQUARE 34

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Altri
Adatto per lampade di potenza - 70...70 W
Adatto per lampade a LED - sì
Materiale - Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8018367988260
Codice prodotto
PRI310379
Cod. produttore
310379
Produttore
PRI
Applicazione:
Altri
Adatto per lampade di potenza:
70...70 W
Adatto per lampade a LED:
sì
Materiale:
Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:
sì
Larghezza di incasso:
340 mm
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:
no
Con spazio per il gruppo di alimentazione:
no
Lunghezza di incasso:
340 mm
Altezza/profondità di installazione:
127 mm