AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310475 CONTROCASSA INSERT+ 1

copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310475 CONTROCASSA INSERT+ 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Parete cava / Intercapedine

  • Adatto per lampade di potenza - 7...7 W

  • Adatto per lampade a LED -

  • Materiale - Plastica

  • Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367630077

Codice prodotto

PRI310475

Cod. produttore

310475

Produttore

PRI

Applicazione:

Parete cava / Intercapedine

Adatto per lampade di potenza:

7...7 W

Adatto per lampade a LED:

Materiale:

Plastica

Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:

Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:

no

Con spazio per il gruppo di alimentazione:

no

Altezza/profondità di installazione:

88 mm

Tutte le controcasse Insert+ 1 sono dotate di coperchio con “bolle” per facilitarne il corretto posizionamento in fase di installazione.