PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310490 CONTROCASSA INSERT+ 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Per calcestruzzo gettato in opera
Adatto per lampade di potenza - 10...10 W
Adatto per lampade a LED - sì
Materiale - Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8018367632620
Codice prodotto
PRI310490
Cod. produttore
310490
Produttore
PRI
Applicazione:
Per calcestruzzo gettato in opera
Adatto per lampade di potenza:
10...10 W
Adatto per lampade a LED:
sì
Materiale:
Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:
sì
Larghezza di incasso:
85 mm
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:
no
Con spazio per il gruppo di alimentazione:
no
Lunghezza di incasso:
280 mm
Altezza/profondità di installazione:
100 mm